Beli tester kyoritsu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  2. KYORITSU Ground Resistance Tester
    Mulai

    Rp8.099.900

    KYORITSU Ground Resistance Tester
    Deskripsi:
    Accurate measurement is possible even in environments with large auxiliary ground resistance.
  3. Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test R Simple Water Quality Test Instrument (Kit Uji Kualitas Air)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test R Simple Water Quality Test Instrument (Kit Uji Kualitas Air)
    atribut:
    • Measurements: Copper (wastewater)
    • Contents: 50 tubes (10 laminated bags containing 5 tubes), 1 standard color (in a case), 1 usage
    • Measurement Principle: DDTC colorimetry
    • Number Of Measurements: 50
    • Measuring Time (minute): 2
    • Scale Of Measurement (mg/L): 0.5, 1, 3, 5, 10, 20
    • Package Size (mm): 115x170x70
  4. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  5. KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp849.900

    KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 385x225x50
  6. KYORITSU Fork Current Tester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    KYORITSU Fork Current Tester
    Deskripsi:
    KEW FORK 2300R can be used in crowded connection boxes, where cables are very short, and space is too limited to clamp cables using with a traditional clamp meter.
    atribut:
    • Conductor Size (mm): Max 10
    • Maximum Digit: 1049
    • Crest Factor: 2.5
    • Accessories: 9113 (Carrying Case)
    • Current Measurement: AC A 0 to 100.0A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) DC A 0 to ±100.0A ±2.0%rdg±5dgt
  7. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  8. KYORITSU Ground Resistance Meter
    Mulai

    Rp7.699.900

    KYORITSU Ground Resistance Meter
    Deskripsi:
    Compact digital artist that also supports simple measurement (2-pole method)A probe for simple measurement (2-pole method) with replaceable tip pin and alligator clip is standard equipment.Supports all types A to D grounding work (3-pole method)* Impact such as dropping or storage at high temperature may cause a malfunction and is not covered by the warranty. [Cancellation is not possible after ordering for products with proofreading] * Orders can only be made online for products with proofreading and traceability system diagrams. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 158x70x105
    • Power Supply: AA batteries (R6P) x 6 (included)
    • Earth Voltage (V): 200
    • Case: Soft
    • Ground Resistance (ohm): 20/200/2000
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. Oxihom Meja Gaming
    Mulai

    Rp559.900

    Oxihom Meja Gaming
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dengan warna yang Elegan- Bahan lapisan meja Carbon Fiber yang kuat , tahan air dan mudah di bersihkan- Tebal Meja 15mm- Terdapat 2 Lubang di meja untuk di lewati kabel, sehingga meja menjadi lebih rapi- Besi Tiang Kaki meja yang tebal dan kuat.
  11. Lunarsol Meja Komputer
    Mulai

    Rp339.900

    Lunarsol Meja Komputer
    Deskripsi:
    Meja komputer dengan keyboard tray
  12. RIONE Meja Komputer Gama
    Mulai

    Rp2.699.900

    RIONE Meja Komputer Gama
    Deskripsi:
    • Dilengkapi laci keyboard, rak simpan dan rak case PC.• Kaki meja pipa besi kotak dengan perata.• Lubang jalur kabel alas meja
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 100x60x75
    • Frame Table (mm): 15
    • Top Table (mm): 25
    • Top Table Material: MDF
  13. RIONE Meja Komputer (Meja PC)
    Mulai

    Rp899.900

    RIONE Meja Komputer (Meja PC)
    Deskripsi:
    • Biro dengan 1 laci, 1 pintu, dan 1 rak case PC.• Laci keyboard.• Lubang jalur kabel alas meja.• Hendel laci, kunci.
Daftar Harga tester kyoritsu Terbaru November 2026
Kyoritsu Chemical Check Lab Pack TestRp1.199.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.699.900
Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test Digital (Kit Uji Kualitas Air)Rp10.999.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
Kyoritsu Chemical Check Lab Pack TestRp2.099.900
KYORITSU Ground Resistance TesterRp8.099.900
Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test R Simple Water Quality Test Instrument (Kit Uji Kualitas Air)Rp2.099.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp999.900
KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)Rp849.900
KYORITSU Fork Current TesterRp2.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)